Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 110VAC 15kW 3Fő 1z1ny segéd SN135552 - 3RT2027-1AF00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 110VAC 15kW 3Fő 1z1ny segéd SN135552

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209833302

Sonepar cikkszám

SN135552

Gyártói cikkszám

3RT2027-1AF00

Gyártói típuskód

3RT2027-1AF00

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

14.709975 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

50 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

32 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

22 A

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához optimális megoldást kínál, kiemelkedő teljesítménnyel és megbízhatósággal.

    Műszaki részletek:

    • AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 110 V AC, 50 Hz
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Csavaros kapocs, méret: S0
    • Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes csatlakozás érdekében

    Ügyfél előnyök:

    • Magas érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Csökkentett tervezési bonyolultság az integrált segédkapcsolók révén
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozókkal
    • Széles méret- és teljesítménytartomány a különböző alkalmazásokhoz
    • Szabványosított tartozékok széles választéka
    • Vezetékezési költségek jelentős csökkentése a moduláris rendszer által