Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 110VAC 4z kontakt GT77592 - 3RH2140-1AF00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 110VAC 4z kontakt GT77592

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

49 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209847583

Sonepar cikkszám

GT77592

Gyártói cikkszám

3RH2140-1AF00

Gyártói típuskód

3RH2140-1AF00

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

4

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-110 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Kontaktorrelé, 4 NO, 110 V AC, 50/60 Hz

    A SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben tervezett, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával rendelkezik.

    Műszaki részletek:

    • 4 NO érintkező
    • 110 V AC, 50/60 Hz működés
    • Csavaros kapocs
    • S00 keretméret
    • Klímaálló kivitel
    • Positív működtetés a biztonsági alkalmazásokhoz
    • AC vagy DC működés
    • Rendelkezésre álló kiegészítők 8 pólusig bővíthetők
    • Széles választék a 3RT2 kontaktorokhoz
    • IEC és UL/CSA engedélyek

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Megbízható érintkezési teljesítmény
    • Időtakarékos csatlakozási technológia
    • Világszerte használható a megfelelő engedélyeknek köszönhetően
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész