Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 110VAC 5,5kW 3zFőé 1z 1ny SN128665 - 3RT2024-1AK60

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 110VAC 5,5kW 3zFőé 1z 1ny SN128665

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 120-120 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209831933

Sonepar cikkszám

SN128665

Gyártói cikkszám

3RT2024-1AK60

Gyártói típuskód

3RT2024-1AK60

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

120-120 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

5.516240625 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

12.5 A

teljesítménykontaktor, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3 pólusú, 110 V AC, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, segédérintkezők: 1 NO + 1 NC, csavaros kapocs, méret: S0 Teljesítménykontaktor SIRIUS 3RT motor kapcsolásához. A 3RT2 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendsze