Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 110VAC 6A 6z 2ny csatolókontaktor SN070505 - 3RH2362-2GG20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 110VAC 6A 6z 2ny csatolókontaktor SN070505

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 100-100 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

96 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209849167

Sonepar cikkszám

SN070505

Gyártói cikkszám

3RH2362-2GG20

Gyártói típuskód

3RH2362-2GG20

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

100-100 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

6

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-110 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Kontaktorrelé

    A SIRIUS 3RH2 kontaktorrelé egy megbízható és időtakarékos megoldás a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben.

    Technikai részletek:

    • 6 NO + 2 NC érintkező
    • 110 V AC, 50/60 Hz
    • Integrált teljes hullámú egyenirányító
    • Rugós kapocs
    • S00 keretméret
    • Kivehető segédkapcsoló SIRIUS 3RH2
    • Klímaálló kivitel
    • 4 pólusú alapváltozat, 8 pólusig bővíthető
    • Széles választékú tartozékok a 3RT2 kontaktorokhoz
    • IEC és UL/CSA engedélyek

    Ügyfél előnyök:

    • Pozitív működtetés a biztonsági alkalmazásokhoz
    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Világszerte használható megbízhatóság
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Több segédáramkör egyidejű kapcsolása