Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 110VDC 4A 6z+2ny SN136018 - 3TH4262-0LF4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 110VDC 4A 6z+2ny SN136018

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-110 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 6

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209202870

Sonepar cikkszám

SN136018

Gyártói cikkszám

3TH4262-0LF4

Gyártói típuskód

3TH4262-0LF4

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-110 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

6

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Kontaktorrelé, 62E, DIN EN 50011, vasúti alkalmazásokhoz 6 NO+2 NC, csavaros kapocs Működési tartomány 0,7...1,25xUS DC 110V varisztorhoz csatlakoztatva 3TH4 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben. A SIRIUS 3TH4 kontaktorrelék sza