Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 11KW/AC3 25A 1NO+1NC SN186054 - 3RT2026-1AK60

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 11KW/AC3 25A 1NO+1NC SN186054

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN186054

Gyártói cikkszám

3RT2026-1AK60

Gyártói típuskód

3RT2026-1AK60

    Teljesítménykontaktor

    A Teljesítménykontaktor SIRIUS 3RT2 motor kapcsolásához optimális megoldást nyújt a kompakt kialakítás és a nagy érintkezési megbízhatóság révén.

    Technikai részletek:

    • AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 110 V AC, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Csavaros kapocs, méret: S0
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • AC és DC működéssel, különféle méretekben és széles teljesítménytartományban elérhető
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében

    Vásárlói előnyök:

    • Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
    • Gyárilag tesztelt eszközkombinációk
    • A legjobb csatlakozást kínálja az automatizálási szinthez (párhuzamosan, ASi-n vagy IO-Link-en keresztül)
    • Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Összekötő modulok és funkciómodulok csökkentik a vezetékezési költségeket
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész SIRIUS moduláris rendszer