Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló, 160kW SN138774 - 3RT1066-6NP36

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló, 160kW SN138774

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-277 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 200-277 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 200-277 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209508224

Sonepar cikkszám

SN138774

Gyártói cikkszám

3RT1066-6NP36

Gyártói típuskód

3RT1066-6NP36

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

200-277 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

200-277 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

200-277 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

183.8746875 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

330 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

160 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

160 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

300 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

280 A

teljesítménykontaktor, AC-3e/AC-3 300 A, 160 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 200-277 V PLC bemenet 24 V DC 3 pólusú, segédérintkezők 2 Tápérintkezők 2 NO + 2 NC hajtás: csavaros kivezetés: SIUS áramkör 3 vagy RTRIUS áramkör: gyűjtősín vezérlés motorok