Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 17kW 24VDC 4P SN100339 - 3RT2325-1BB40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 17kW 24VDC 4P SN100339

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209834620

Sonepar cikkszám

SN100339

Gyártói cikkszám

3RT2325-1BB40

Gyártói típuskód

3RT2325-1BB40

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Főérintkezők száma, záró:

4

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

35 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.0075 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

0.0075 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

15.5 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

15.5 A

    Kontaktor AC-1, 35 A, 400 V / 40 °C, 4 pólusú, 24 V DC

    A 3RT23 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, és meggyőző teljesítményt nyújtanak kompakt kialakításukkal és nagy érintkezési megbízhatóságukkal.

    Technikai részletek:

    • Áram: 35 A
    • Feszültség: 400 V / 40 °C
    • Pólusok száma: 4
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Kapcsolási feszültség: 24 V DC
    • Csatlakozás típusa: Csavaros kapocs
    • Méret: S0

    Vásárlói előnyök:

    • Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével.
    • Gyárilag tesztelt eszközkombinációk a megbízhatóság érdekében.
    • Egyszerűsített konfiguráció a beépített segédkapcsolók révén.
    • Leegyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival.
    • Különféle méretek és széles teljesítménytartomány AC és DC működéssel.
    • Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás rugós csatlakozókkal.
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók.