Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 20-33VAC/DC 55kW 3zFőé 1z+1nySé SN117873 - 3RT2047-1NB30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  20-33VAC/DC 55kW 3zFőé 1z+1nySé SN117873

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 20-33 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20-33 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 20-33 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

267 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117873

Gyártói cikkszám

3RT2047-1NB30

Gyártói típuskód

3RT2047-1NB30

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

20-33 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20-33 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

20-33 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

55.16240625 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

130 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

55 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

55 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

110 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

97 A

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT teljesítménykontaktor optimálisan összehangolt termékeivel megbízható motor kapcsolást biztosít.

    Műszaki adatok:

    • AC-3e/AC-3, 110 A, 55 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 20-33 V AC/DC, 50/60 Hz
    • Integrált varisztorral
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Csavaros kapocs, méret: S3
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes csatlakozás érdekében

    Ügyfél előnyök:

    • Kompakt kialakítás nagy érintkezési megbízhatósággal
    • Könnyű kombinálhatóság rakományadagoló egyéb alkatrészeivel
    • Optimális csatlakozás automatizálási szinthez (párhuzamosan, ASi-n vagy IO-Link-en keresztül)
    • Csökkentett tervezési bonyolultság az integrált segédkapcsolók révén
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival
    • Széles választék a tartozékokból, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Csökkentett vezetékezési költségek a moduláris rendszer által