Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mágneskapcsoló 21,5VDC 3z+1ny GT79932 - 3TH2081-0GU4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 21,5VDC 3z+1ny GT79932

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 21.5-21.5 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Segédérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209168589

Sonepar cikkszám

GT79932

Gyártói cikkszám

3TH2081-0GU4

Gyártói típuskód

3TH2081-0GU4

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

21.5-21.5 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Teljesítménykapcsoló, egyenáramhoz ; Mágneskapcsoló 21,5VDC 3z+1ny