Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló, 22 kW / 400 V, 3-pole, 24 V DC SN179021 - 3RT2036-3KB40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló, 22 kW / 400 V, 3-pole, 24 V DC SN179021

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN179021

Gyártói cikkszám

3RT2036-3KB40

Gyártói típuskód

3RT2036-3KB40

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT2 teljesítménykontaktorok kifejezetten elektronikus vezérlőkhöz való közvetlen csatlakoztatásra készültek, optimális teljesítményt nyújtva kompakt kialakításukkal.

    Műszaki részletek:

    • AC-3e/AC-3, 51 A, 22 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 24 V DC, 0,8-1,2* Us
    • Integrált varisztorral
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Főáramkör: csavaros kapocs
    • Vezérlő és segédáramkör: rugós csatlakozó, SIUS csatlakozó
    • PLC vagy S2 érintkezők 3RT2 motorokhoz
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis

    Ügyfél előnyök:

    • Kompakt kialakítás, amely nagy érintkezési megbízhatóságot biztosít
    • Kombinálhatók a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
    • Gyárilag tesztelt eszközkombinációk
    • Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Előlap csatlakozók leegyszerűsítik a vezetékezést
    • Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer