Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 220-240VAC 110kW 2z2ny sé. 3P GT20451 - 3RT1064-6AP36

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 220-240VAC 110kW 2z2ny sé. 3P GT20451

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-240 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

548 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209507739

Sonepar cikkszám

GT20451

Gyártói cikkszám

3RT1064-6AP36

Gyártói típuskód

3RT1064-6AP36

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-240 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-240 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

110.3248125 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

275 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

110 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

110 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

225 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

195 A

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT1 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, és meggyőző teljesítményt nyújtanak kompakt kialakításukkal és nagy érintkezési megbízhatóságukkal.

    Műszaki adatok:

    • AC-3e/AC-3 225 A
    • 110 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 220-240 V
    • 3-pólusú, segédérintkezők: 2 NO + 2 NC
    • Hajtás: hagyományos főáramkör: gyűjtősín vezérlés és segédmotor
    • Előre telepített segédkapcsolók
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Működtethető váltakozó árammal vagy egyenárammal
    • Rugós csatlakozók a segéd- és vezérlőáramkörhöz

    Vásárlói előnyök:

    • Könnyű tervezés a csökkentett bonyolultság miatt az előre telepített segédkapcsolók révén.
    • Széles teljesítménytartomány és különböző méretek elérhetősége.
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás a rugós csatlakozók használatával.
    • Széles választékú tartozékok, mint például huzalozási ráfordítást csökkentő vezetékkészletek.
    • Egyszerű és hatékony integráció az automatizálási szinthez.