Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 220-240VAC 160kW 2z2ny Sé 3P GT77063 - 3RT1066-6AP36

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 220-240VAC 160kW 2z2ny Sé 3P GT77063

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-240 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

548 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209508132

Sonepar cikkszám

GT77063

Gyártói cikkszám

3RT1066-6AP36

Gyártói típuskód

3RT1066-6AP36

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-240 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-240 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

183.8746875 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

330 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

160 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

160 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

300 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

280 A

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT1 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, és megbízható teljesítményt nyújtanak kompakt kialakításukkal.

    Műszaki részletek:

    • AC-3e/AC-3 300 A, 160 kW / 400 V
    • AC (50-60 Hz) / DC Uc: 220-240 V
    • 3 pólusú, segédérintkezők 2 NO + 2 NC
    • Hajtás: hagyományos fő motor
    • Teljesítményáramkör: gyűjtősín vezérlés és segédérintkezők
    • Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • Váltakozó árammal vagy egyenárammal működtethető
    • Rugós csatlakozók a segéd- és vezérlőáramkörhöz

    Ügyfél előnyök:

    • Magas érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően.
    • Előre telepített segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát.
    • Könnyű csatlakoztatás sínek vagy dobozkapcsok segítségével.
    • Széles választékú tartozékok, mint például vezetékkészletek és kapocsfedelek.
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész SIRIUS moduláris rendszer.