Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 220VDC 32A 2zFőé 2z2nySé GT60984 - 3TC4417-0AM4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 220VDC 32A 2zFőé 2z2nySé GT60984

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 9 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209034457

Sonepar cikkszám

GT60984

Gyártói cikkszám

3TC4417-0AM4

Gyártói típuskód

3TC4417-0AM4

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

9 kW

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

29 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

    Kontaktor

    A 3TC kontaktor egyenfeszültség kapcsolásához, 2 pólusú, amely meggyőző teljesítményt nyújt a kompakt kialakításának köszönhetően.

    Műszaki részletek:

    • 2 pólusú, DC-3 és 5, 32 A
    • Segédérintkezők: 22 (2 NO + 2 NC) 220V DC
    • Különösen hosszú kapcsolási állóképesség
    • Világszerte használható (pl. IEC és UL/CSA)
    • AC és DC működéssel, különböző feszültségekkel
    • Különböző segédérintkezőkkel kapható
    • Tartozékok: ívkamrák, mágnestekercsek, túlfeszültség-csillapítók

    Vásárlói előnyök:

    • Kompakt kialakítás nagy érintkezési megbízhatósággal
    • Rugalmasság különböző alkalmazásokhoz
    • Hosszú élettartam és megbízható működés
    • Széleskörű nemzetközi megfelelőség