Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 23-26VACDC 110kW 2z2ny sé. 3P SN101850 - 3RT1064-6AB36

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 23-26VACDC 110kW 2z2ny sé. 3P SN101850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 23-26 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 23-26 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 23-26 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

548 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209507692

Sonepar cikkszám

SN101850

Gyártói cikkszám

3RT1064-6AB36

Gyártói típuskód

3RT1064-6AB36

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

23-26 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

23-26 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

23-26 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

110.3248125 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

275 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

110 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

110 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

225 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

195 A

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT1 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, és meggyőző teljesítményt nyújtanak kompakt kialakításukkal és nagy érintkezési megbízhatóságukkal.

    Műszaki részletek:

    • AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 23-26 V
    • 3 pólusú, segédérintkezők: 2 NO + 2 NC
    • Hajtás: hagyományos főáramkör: gyűjtősín vezérléshez
    • Segédáramkör: csavaros kapocs a motorhoz
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Váltakozó árammal vagy egyenárammal működtethető
    • Rugós csatlakozók a segéd- és vezérlőáramkörhöz

    Vásárlói előnyök:

    • Csökkentett tervezési bonyolultság az előre telepített segédkapcsolók révén
    • Könnyű kombinálhatóság a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Széles méret- és teljesítménytartomány a különböző alkalmazásokhoz
    • Széles választékú tartozékok, mint például vezetékkészletek és kapocsfedelek
    • Egyszerű és hatékony megoldás a SIRIUS moduláris rendszer keretein belül