Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló, 230AC 7,5 kW / 400 V 1 NC 3-pólusú SN123205 - 3RT2018-2AP02

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló, 230AC 7,5 kW / 400 V 1 NC 3-pólusú SN123205

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123205

Gyártói cikkszám

3RT2018-2AP02

Gyártói típuskód

3RT2018-2AP02

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

7.3549875 kW

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

22 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

16 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

11.5 A

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához optimális megoldást nyújt a kompakt kialakítás és a megbízható teljesítmény révén.

    Műszaki adatok:

    • AC-3e/AC-3, 16 A
    • 7,5 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 230 V AC, 50/60 Hz
    • Segédérintkezők: 1 db NC
    • Rugós kapocs
    • Méret: S00
    • IEC és UL/CSA kompatibilitás
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • AC és DC működés

    Vásárlói előnyök:

    • Kombinálhatók a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével.
    • Az integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát.
    • A csatlakozók leegyszerűsítik a vezetékezést.
    • Különféle méretekben és széles teljesítménytartományban elérhetők.
    • Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás a rugós csatlakozók révén.
    • A tartozékok széles választéka minden mérethez szabványosított.
    • Csökkenti a vezetékezési költségeket a moduláris rendszer révén.