Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 10A 10z0ny G67625 - 3TH4310-0AP0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 10A 10z0ny G67625

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209049062

Sonepar cikkszám

G67625

Gyártói cikkszám

3TH4310-0AP0

Gyártói típuskód

3TH4310-0AP0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

10

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

277-277 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Kontaktorrelé, 100E, EN 50011 10 NO, csavaros kapocs, AC működés, 230 V AC 50 Hz/277 V AC 60 Hz 3TH4 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben. A SIRIUS 3TH4 kontaktorrelék szabványnak megfelelő kapocsjelölésekkel és megbízható csatl