Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 110A 4zFőé 1NO+1NC SN099062 - 3RT2337-1AL20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  230VAC 110A 4zFőé 1NO+1NC SN099062

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

312 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209942905

Sonepar cikkszám

SN099062

Gyártói cikkszám

3RT2337-1AL20

Gyártói típuskód

3RT2337-1AL20

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

-99999--99999 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

4

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

110 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

-99999 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

-99999 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

38 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

-99999 A

    Kontaktor AC-1

    A 3RT23 kontaktor gyenge vagy nem induktív terhelések kapcsolásához készült, optimálisan összehangolt termékekkel a moduláris SIRIUS rendszer részeként.

    Műszaki adatok:

    • Áram: 110 A
    • Feszültség: 400 V / 40 °C
    • Pólusok száma: 4 pólusú
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Csatlakozás típusa: Csavaros kapocs
    • Feszültség: 230 V AC
    • Frekvencia: 50/60 Hz
    • Környezeti állapot: Klímaálló, IEC és UL/CSA kompatibilis

    Ügyfél előnyök:

    • A kompakt kialakítás nagy érintkezési megbízhatóságot biztosít.
    • Egyszerűsíti a vezetékezést az előlap csatlakozóival.
    • Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás rugós csatlakozókkal.
    • Széles teljesítménytartomány és különféle méretek elérhetősége.
    • Számos eszközkombináció gyárilag tesztelt a megbízhatóság érdekében.
    • Az integrált segédkapcsolók csökkentik a konfiguráció bonyolultságát.