Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 15kW 1z 1ny S0 SN181205 - 3RT2027-2AL20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 15kW  1z 1ny S0 SN181205

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN181205

Gyártói cikkszám

3RT2027-2AL20

Gyártói típuskód

3RT2027-2AL20

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktorok ideális megoldást nyújtanak motorok kapcsolásához, kiemelkedő teljesítménnyel és megbízhatósággal.

    Műszaki részletek:

    • AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 230 V AC, 50/60 Hz
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Rugós kapocs, méret: S0
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • AC és DC működés, különböző méretekben és teljesítménytartományban
    • Csavaros és rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes csatlakozás érdekében

    Vásárlói előnyök:

    • Kompakt kialakítás, amely nagy érintkezési megbízhatóságot biztosít
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival
    • Széleskörű tesztelt eszközkombinációk a különböző alkalmazásokhoz
    • Integrált segédkapcsolók a tervezés bonyolultságának csökkentésére
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Összekötő modulok és funkciómodulok a vezetékezési költségek csökkentésére
    • Moduláris rendszer, amely egyszerű, hatékony és mindig naprakész megoldásokat kínál