Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 15kW 3Főé 2z2nySé S0 SN149839 - 3RT2027-1AP60

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 15kW 3Főé 2z2nySé  S0 SN149839

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 240-240 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209839786

Sonepar cikkszám

SN149839

Gyártói cikkszám

3RT2027-1AP60

Gyártói típuskód

3RT2027-1AP60

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

240-240 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

14.709975 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

50 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

32 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

22 A

teljesítménykontaktor, AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V, 3 pólusú, 220 V AC, 50 Hz / 240 V, 60 Hz, segédérintkezők: 1 NO + 1 NC, csavaros kapocs, méret: S0 Teljesítménykontaktor SIRIUS 3RT2 motor kapcsolásához. A 3RT2 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendsze