Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 18,5kW 3Főé 2z2nySé S0 SN171801 - 3RT2028-1AP04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 18,5kW 3Főé 2z2nySé  S0 SN171801

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN171801

Gyártói cikkszám

3RT2028-1AP04

Gyártói típuskód

3RT2028-1AP04

    Teljesítménykontaktor

    A Power kontaktor SIRIUS 3RT2 motor kapcsolásához tervezett, megbízható és kompakt teljesítménykontaktor, amely optimálisan illeszkedik a moduláris SIRIUS rendszerhez.

    Technikai részletek:

    • AC-3e/AC-3, 38 A
    • 18,5 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 230 V AC, 50 Hz
    • Segédérintkezők: 2 NO + 2 NC
    • Csavaros kapocs, méret: S0
    • Kivehető segédkapcsoló
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • AC és DC működés, különféle méretekben és széles teljesítménytartományban
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében

    Ügyfél előnyök:

    • Magas érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
    • Gyárilag tesztelt eszközkombinációk minden alkalmazáshoz
    • Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Csökkentett vezetékezési költségek a rendelkezésre álló összekötő és funkciómodulok révén
    • Hatékony és mindig naprakész SIRIUS moduláris rendszer