SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 22kW 3z0nyFőé 1z1nySé S2 SN092715 - 3RT2036-1AP00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - -99999--99999 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
312 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209939820
Sonepar cikkszám
SN092715
Gyártói cikkszám
3RT2036-1AP00
Gyártói típuskód
3RT2036-1AP00
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
-99999--99999 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
-99999--99999 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
29.41995 kW
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
70 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
22 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
51 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
41 A
- AC-3e/AC-3, 51 A, 22 kW / 400 V
- 3 pólusú, 230 V AC, 50 Hz
- Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
- Csavaros kapocs, méret: S2
- Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
- Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4-kompatibilis
- AC és DC működéssel, különféle méretekben és teljesítménytartományban elérhető
- Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes csatlakozás érdekében
- Optimálisan összehangolt termékek a moduláris SIRIUS rendszerben
- Nagy érintkezési megbízhatóság
- Csökkentett tervezési bonyolultság az integrált segédkapcsolók révén
- Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozókkal
- Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
- Csökkentett vezetékezési költségek a modulok és funkciómodulok használatával
- Hatékony és mindig naprakész megoldások a SIRIUS moduláris rendszer révén
Teljesítménykontaktor
A 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához készült, amely a moduláris SIRIUS rendszer részét képezi, és megbízható teljesítményt nyújt kompakt kialakításának köszönhetően.