Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 22kW 3z0nyFőé 1z1nySé S2 SN164978 - 3RT2036-1AL20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 22kW 3z0nyFőé 1z1nySé S2 SN164978

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN164978

Gyártói cikkszám

3RT2036-1AL20

Gyártói típuskód

3RT2036-1AL20

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktorok optimális teljesítményt nyújtanak kompakt kialakításukkal és magas érintkezési megbízhatóságukkal motorok kapcsolásához.

    Műszaki adatok:

    • AC-3e/AC-3, 51 A
    • 22 kW / 400 V
    • 3 pólusú
    • 230 V AC, 50/60 Hz
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Csavaros kapocs, méret: S2
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • AC és DC működés, különféle méretekben és teljesítménytartományban

    Ügyfél előnyök:

    • Kombinálható rakományadagoló egyéb alkatrészeivel
    • Gyárilag tesztelt eszközkombinációk
    • A legjobb csatlakozás az automatizálási szinthez (párhuzamosan, ASi-n vagy IO-Link-en keresztül)
    • Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival
    • Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás rugós csatlakozókkal
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Összekötő modulok és funkciómodulok csökkentik a vezetékezési költségeket