Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 22kW 3z0nyFőé 2z2nySé S2 SN139163 - 3RT2036-3AP06

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 22kW 3z0nyFőé 2z2nySé S2 SN139163

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

312 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209941960

Sonepar cikkszám

SN139163

Gyártói cikkszám

3RT2036-3AP06

Gyártói típuskód

3RT2036-3AP06

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

29.41995 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

70 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

22 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

51 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

41 A

teljesítménykontaktor, AC-3e/AC-3, 51 A, 22 kW / 400 V, 3 pólusú, 230 V AC, 50 Hz, segédérintkezők: 2 NO + 2 NC, főáramkör: csavaros kapocs, vezérlő és segédáramkör: rugós motorkapocs, méret: S2, oldalsó kapcsolóérintkező 3-as kapcsolóhoz vagy RT2RIUS seg