Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 230A 5z 3ny SN016814 - 3TH4253-0AP0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 230A 5z 3ny SN016814

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209048249

Sonepar cikkszám

SN016814

Gyártói cikkszám

3TH4253-0AP0

Gyártói típuskód

3TH4253-0AP0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

3

Segédérintkezők száma, záró:

5

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

277-277 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Kontaktorrelé, 53E

    A SIRIUS 3TH4 kontaktorrelék a vezérlőjelek kapcsolásához tervezett megbízható és klímaálló megoldások.

    Technikai részletek:

    • DIN EN 50011 szabvány
    • 5NO + 3NC érintkező
    • Csavaros kapocs AC működés 230 V AC 50 Hz, 277 V 60 Hz
    • 3TH4 segédkontaktor a vezérlőáramkörhöz
    • Positív hajtású működés biztonsági alkalmazásokhoz
    • 8 vagy 10 pólusú kivitel
    • Elérhető tartozékok: túlfeszültség-csillapítók, időkésleltető blokkok, tengelykapcsolók

    Ügyfél előnyök:

    • Akár 10 segédáramkör egyidejű kapcsolása
    • Nagy érintkezési megbízhatóság
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek a megfelelő engedélyeknek köszönhetően (pl. IEC és UL/CSA)
    • Megbízható csatlakozási technológia