SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 2z2ny kontakt S00 GT68588 - 3RH2122-2AP00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
49 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209786639
Sonepar cikkszám
GT68588
Gyártói cikkszám
3RH2122-2AP00
Gyártói típuskód
3RH2122-2AP00
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
- 2 NO + 2 NC érintkező
- 230 V AC, 50/60 Hz működés
- Rugós kapocs
- S00 keretméret
- Klímaálló kivitel
- Positív működtetés a biztonsági alkalmazásokhoz
- AC vagy DC működés
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- 4 pólusú alapváltozat, 8 pólusig bővíthető
- Széles választékú tartozékok a 3RT2 kontaktorokhoz
- IEC és UL/CSA engedélyek
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Megbízható érintkezési teljesítmény
- Világszerte használható a megfelelő engedélyeknek köszönhetően
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Több segédáramkör egyidejű kapcsolásának lehetősége
Kontaktor relé, 2 NO + 2 NC, 230 V AC, 50/60 Hz
A SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával rendelkezik.