Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 30kW 3z0nyFőé 2z2nySé S2 SN112344 - 3RT2037-1AL24

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 30kW 3z0nyFőé 2z2nySé S2 SN112344

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

312 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112344

Gyártói cikkszám

3RT2037-1AL24

Gyártói típuskód

3RT2037-1AL24

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

36.7749375 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

80 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

30 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

65 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

55 A

teljesítménykontaktor, AC-3e/AC-3, 65 A, 30 kW / 400 V, 3 pólusú, 230 V AC, 50/60 Hz, segédérintkezők: 2 NO + 2 NC, csavaros kapocs, méret: S2, kivehető segédkapcsoló Teljesítménykontaktor SIRIUS 3RT2 motor kapcsolásához. A 3RT2 kontaktorok a moduláris SI