SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 30kW 3zFőé S3 csavaros GT68783 - 3RT1044-1AL24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
312 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209342712
Sonepar cikkszám
GT68783
Gyártói cikkszám
3RT1044-1AL24
Gyártói típuskód
3RT1044-1AL24
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-0 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
100 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
30 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
30 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
65 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
55 A