SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 37kW 3pol 3z SN116635 - 3RT2045-1AP00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V
Főérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
552 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116635
Gyártói cikkszám
3RT2045-1AP00
Gyártói típuskód
3RT2045-1AP00
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
44.129925 kW
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
125 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
37 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
80 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
66 A
- AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V
- 3 pólusú, 230 V AC, 50 Hz
- Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
- Csavaros kapocs, méret: S3
- Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
- IEC és UL/CSA kompatibilitás
- IE3/IE4-kompatibilis
- Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes csatlakozás érdekében
- Magas érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Csökkentett tervezési bonyolultság az integrált segédkapcsolók révén
- Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival
- Széles méret- és teljesítménytartomány elérhetősége
- Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
- Vezetékezési költségek jelentős csökkentése a moduláris rendszer által
Teljesítménykontaktor
A 3RT2 SIRIUS teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához készült, amely kiemelkedő teljesítményt nyújt kompakt kialakításának köszönhetően.