Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 37kW 3z Főé 1z+1nySé SN092290 - 3RT2038-3AL20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC  37kW 3z Főé 1z+1nySé SN092290

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

312 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209941762

Sonepar cikkszám

SN092290

Gyártói cikkszám

3RT2038-3AL20

Gyártói típuskód

3RT2038-3AL20

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

36.7749375 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

90 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

30 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

80 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

55 A

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT2 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, és meggyőző teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításnak köszönhetően.

    Technikai részletek:

    • AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 230 V AC, 50/60 Hz
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Főáramkör: csavaros kapocs
    • Vezérlő és segédáramkör: rugós kapocs
    • Méret: S2
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • AC és DC működés, különféle méretekben és széles teljesítménytartományban

    Vásárlói előnyök:

    • Kombinálhatók a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
    • Gyárilag tesztelt eszközkombinációk
    • Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Előlap csatlakozók leegyszerűsítik a vezetékezést
    • Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Összekötő modulok és funkciómodulok csökkentik a vezetékezési költségeket
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer