Nem visszaküldhető

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 37kW 3z Főé 2z+2nySé SN095339 - 3RT2038-1AP04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC  37kW 3z Főé 2z+2nySé SN095339

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209940925

Sonepar cikkszám

SN095339

Gyártói cikkszám

3RT2038-1AP04

Gyártói típuskód

3RT2038-1AP04

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

-99999--99999 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

36.7749375 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

90 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

30 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

80 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

55 A

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 motorok kapcsolásához tervezett teljesítménykontaktor optimális teljesítményt és megbízhatóságot nyújt kompakt kialakításával.

    Műszaki részletek:

    • AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 230 V AC, 50 Hz
    • Segédérintkezők: 2 NO + 2 NC
    • Csavaros kapocs, méret: S2
    • Kivehető segédkapcsoló
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • AC és DC működéssel, különféle méretekben
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes csatlakozás érdekében

    Ügyfél előnyök:

    • Magas érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Könnyű kombinálhatóság a rakományadagoló egyéb alkatrészeivel
    • Gyárilag tesztelt eszközkombinációk minden alkalmazáshoz
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival
    • Széles tartozékválaszték, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Csökkentett vezetékezési költségek a moduláris rendszernek köszönhetően