Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 3kW 3zFőé 1zSé S00 GT77601 - 3RT2015-1AP01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  230VAC 3kW 3zFőé 1zSé S00 GT77601

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209780767

Sonepar cikkszám

GT77601

Gyártói cikkszám

3RT2015-1AP01

Gyártói típuskód

3RT2015-1AP01

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

2.20649625 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

18 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

3 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

7 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

6.5 A

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához optimálisan összehangolt termékeivel meggyőző teljesítményt nyújt a kompakt kialakításnak köszönhetően.

    Műszaki részletek:

    • AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 230 V AC, 50/60 Hz
    • Segédérintkezők: 1 NO
    • Csavaros kapocs, méret: S00
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • AC és DC működéssel, különféle méretekben és széles teljesítménytartományban kapható
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében

    Ügyfél előnyök:

    • Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
    • Gyárilag tesztelt eszközkombinációk
    • A legjobb csatlakozás az automatizálási szinthez (párhuzamosan, ASi-n vagy IO-Link-en keresztül)
    • Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Előlap csatlakozók leegyszerűsítik a vezetékezést
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók, segédkioldók stb.
    • Összekötő modulok és funkciómodulok jelentősen csökkentik a vezetékezési költségeket