Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 3z 5ny SN000145 - 3TH4253-0AL2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC  3z 5ny SN000145

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 3

  • Segédérintkezők száma, záró - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209048201

Sonepar cikkszám

SN000145

Gyártói cikkszám

3TH4253-0AL2

Gyártói típuskód

3TH4253-0AL2

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

3

Segédérintkezők száma, záró:

5

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Kontaktorrelé, 53E

    A SIRIUS 3TH4 kontaktorrelék a vezérlőjelek kapcsolásához tervezett megbízható és klímaálló megoldások, amelyek lehetővé teszik akár 10 segédáramkör egyidejű kapcsolását.

    Technikai részletek:

    • DIN EN 50011 szabvány
    • 5NO + 3NC érintkező konfiguráció
    • Csavaros kapocs AC működés 230 V AC 50/60 Hz
    • 3TH4 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához
    • Positív hajtású működés biztonsági alkalmazásokhoz
    • Különböző változatok: váltóáramú vagy egyenáramú működés
    • 8 vagy 10 pólusú kivitel
    • Tartozékok: túlfeszültség-csillapítók, időkésleltető blokkok, tengelykapcsolók

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható csatlakozási technológia
    • Klímaálló kialakítás
    • Nagy érintkezési megbízhatóság
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek a megfelelő engedélyeknek köszönhetően (pl. IEC és UL/CSA)