Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 3z1ny kontakt S00 GT68590 - 3RH2131-2AP00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 3z1ny kontakt S00 GT68590

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Segédérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

49 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209847750

Sonepar cikkszám

GT68590

Gyártói cikkszám

3RH2131-2AP00

Gyártói típuskód

3RH2131-2AP00

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

3

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Kontaktorrelé, 3 NO + 1 NC, 230 V AC

    A SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával rendelkezik.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 230 V AC
    • Frekvencia: 50/60 Hz
    • Kapocs: rugós
    • Keretszélesség: S00
    • Kapcsolók száma: 3 NO + 1 NC
    • Klímaálló kivitel
    • Engedélyek: IEC és UL/CSA
    • 4 pólusú alapváltozat, 8 pólusig bővíthető

    Ügyfél előnyök:

    • Pozitív működtetés a biztonsági alkalmazásokhoz
    • Több segédáramkör egyidejű kapcsolása
    • Széles választékú tartozékok a 3RT2 kontaktorokhoz
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
    • Világszerte használható a megfelelő engedélyeknek köszönhetően