Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 45kW 3z Főé 1z+1nySé SN145686 - 3RT2046-1AL20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC  45kW 3z Főé 1z+1nySé SN145686

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

552 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4047621023953

Sonepar cikkszám

SN145686

Gyártói cikkszám

3RT2046-1AL20

Gyártói típuskód

3RT2046-1AL20

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

55.16240625 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

130 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

45 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

95 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

80 A

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához optimálisan összehangolt termékekből álló moduláris rendszer része.

    Műszaki részletek:

    • AC-3e/AC-3, 95 A, 45 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 230 V AC, 50/60 Hz
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Csavaros kapocs, méret: S3
    • Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes csatlakozásért

    Ügyfél előnyök:

    • Meggyőző teljesítmény kompakt kialakításnak köszönhetően
    • A legjobb csatlakozás az automatizálási szinthez
    • Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival
    • Széles választékú tartozékok minden mérethez
    • Csökkentett vezetékezési költségek a moduláris rendszer által