Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló, 230VAC 5,5kW, 2z+2ny 4 pólus SN148192 - 3RT2517-2AP00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló, 230VAC 5,5kW, 2z+2ny 4 pólus SN148192

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Főérintkezők száma, nyitó - 2

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209844667

Sonepar cikkszám

SN148192

Gyártói cikkszám

3RT2517-2AP00

Gyártói típuskód

3RT2517-2AP00

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Főérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

2

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.67749375 kW

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

22 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

teljesítménykontaktor, AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 4 pólusú, 230 V AC, 50/60 Hz, főérintkezők: 2 NO + 2 NC, rugós kapocs, méret: S00 kontaktor SIRIUS 3RT25 két különálló motor terhelésemelő vagy emelőmű polaritásának megváltoztatásához. A 3RT25 kontaktoro