Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 5,5kW 3zFőé 1zSé S00 GT77604 - 3RT2017-1AP02

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  230VAC 5,5kW 3zFőé 1zSé S00 GT77604

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209784994

Sonepar cikkszám

GT77604

Gyártói cikkszám

3RT2017-1AP02

Gyártói típuskód

3RT2017-1AP02

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

5.516240625 kW

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

22 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

8.5 A

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához optimális megoldást kínál, kompakt kialakításával és megbízható teljesítményével.

    Műszaki részletek:

    • AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 230 V AC, 50/60 Hz
    • Segédérintkezők: 1 NC
    • Csavaros kapocs, méret: S00
    • Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
    • IEC és UL/CSA kompatibilitás
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes csatlakozás érdekében

    Ügyfél előnyök:

    • Magas érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Csökkentett tervezési bonyolultság az integrált segédkapcsolók révén
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival
    • Széles méret- és teljesítménytartomány elérhetősége
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Vezetékezési költségek jelentős csökkentése a moduláris rendszer által