Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 5,5kW 3zFőé 1zSé S00 SN132845 - 3RT2017-2AP01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 5,5kW 3zFőé 1zSé S00 SN132845

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209785441

Sonepar cikkszám

SN132845

Gyártói cikkszám

3RT2017-2AP01

Gyártói típuskód

3RT2017-2AP01

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

5.516240625 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

22 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

8.5 A

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához optimális megoldást nyújt a kompakt kialakítás és a megbízható teljesítmény révén.

    Műszaki adatok:

    • AC-3e/AC-3, 12 A
    • 5,5 kW / 400 V
    • 3 pólusú
    • 230 V AC, 50/60 Hz
    • Segédérintkezők: 1 NO
    • Rugós kapocs
    • Méret: S00
    • IEC és UL/CSA kompatibilitás
    • IE3/IE4-kompatibilis

    Vásárlói előnyök:

    • Kiváló érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően.
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozókkal.
    • Széles teljesítménytartomány AC és DC működéssel.
    • Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás rugós csatlakozókkal.
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók.
    • Csökkentett vezetékezési költségek a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszerrel.