SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 50/60Hz AC-1 250A GT96237 - 3RT1456-6AP36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-240 V
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209509726
Sonepar cikkszám
GT96237
Gyártói cikkszám
3RT1456-6AP36
Gyártói típuskód
3RT1456-6AP36
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-240 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
220-240 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
55.16240625 kW
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
275 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
55 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
97 A
- 3-pólusú, Uc: 220-240 V AC (50-60 Hz) / DC hajtás
- Hagyományos segédérintkezők: 2 NO + 2 NC
- Gyűjtősín vezérlés és segédáramkör: csavaros kapocs terhelés 3RT vagy SIRIUS gyenge kapcsolóhoz
- Kombinálható rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
- Klímaálló, IEC és UL/CSA szabványoknak megfelelő
- Működtethető váltakozó árammal vagy egyenárammal
- Széles feszültségtartomány és PLC vezérlő bemenet
- Rugós csatlakozók a segéd- és vezérlőáramkörhöz
- Magas érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Csökkentett tervezési bonyolultság az előre telepített segédkapcsolók révén
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Széles választékú tartozékok, mint például huzalozási ráfordítást csökkentő vezetékkészletek
- Egyszerű és hatékony integráció az automatizálási szinthez
Teljesítménykontaktor AC-1 275 A / 690 V / 40 °C
A 3RT1 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, és megbízható teljesítményt nyújtanak kompakt kialakításukkal.