Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 50/60Hz AC-1 400A 2z+2ny SN101853 - 3RT1466-6AP36

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  230VAC 50/60Hz AC-1 400A 2z+2ny SN101853

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-240 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101853

Gyártói cikkszám

3RT1466-6AP36

Gyártói típuskód

3RT1466-6AP36

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-240 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-240 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

91.93734375 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

400 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

75 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

138 A

    Teljesítménykontaktor AC-1 400 A / 690 V / 40 °C

    A 3 pólusú teljesítménykontaktor optimális megoldást nyújt a nagy érintkezési megbízhatóság és a kompakt kialakítás kombinációjával.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 400 A / 690 V / 40 °C
    • Uc: 220-240 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Hagyományos segédérintkezők: 2 NO + 2 NC
    • Főáramkör: gyűjtősín vezérlés
    • Segédáramkör: csavaros kapocs
    • Moduláris SIRIUS rendszer része
    • Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
    • Klímaálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • Változatos méretek és teljesítménytartomány
    • Rugós csatlakozók a segéd- és vezérlőáramkörhöz

    Ügyfél előnyök:

    • Magas érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Csökkentett tervezési bonyolultság az előre telepített segédkapcsolók révén
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Széles választékú tartozékok, mint például huzalozási ráfordítást csökkentő vezetékkészletek
    • Egyszerű és hatékony integráció az automatizálási szinthez
    • Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszer révén