Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 63A 4NO IP20 SN073898 - 5TT5050-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 63A 4NO IP20 SN073898

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 63 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

118 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4001869435268

Sonepar cikkszám

SN073898

Gyártói cikkszám

5TT5050-0

Gyártói típuskód

5TT5050-0

Névleges üzemi áram:

63 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Max. izzólámpa terhelés:

-99999 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

-99999 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Beépítési mélység:

64 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

    Insta kontaktor 4 NO érintkezővel

    A termék egy 4 NO érintkezővel rendelkező kontaktor, amely 230 V AC és 400 V 63A vezérlést biztosít.

    Technikai részletek:

    • Érintkezők száma: 4 NO
    • Vezérlés: 230 V AC, 220 V DC
    • Maximális feszültség: 400 V
    • Maximális áram: 63A

    Ügyfél előnyök:

    • Magas megbízhatóság és tartósság a hosszú élettartam érdekében.
    • Könnyű telepítés és üzemeltetés.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek különböző ipari környezetekben.