SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 6A 4z4ny GT80739 - 3TH4244-0AP0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209047914
Sonepar cikkszám
GT80739
Gyártói cikkszám
3TH4244-0AP0
Gyártói típuskód
3TH4244-0AP0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó:
4
Segédérintkezők száma, záró:
4
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
277-277 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
6 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
- DIN EN 50011 szabvány
- 4NO + 4NC érintkező
- Csavaros kapocs AC működés 230/220 V AC 50 Hz, 276/264V 60Hz
- 3TH4 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához
- Positív hajtású működés a biztonsági alkalmazásokhoz
- Különböző változatok 8 vagy 10 pólusú kivitelben
- Tartozékok: túlfeszültség-csillapítók, időkésleltető blokkok, tengelykapcsolók
- Megbízható csatlakozási technológia
- Akár 10 segédáramkör egyidejű kapcsolása
- Klímaálló kialakítás
- Nagy érintkezési megbízhatóság
- Világszerte használható a megfelelő engedélyeknek köszönhetően (pl. IEC és UL/CSA)
Kontaktorrelé, 44E
A SIRIUS 3TH4 kontaktorrelék a vezérlőjelek kapcsolásához tervezett megbízható és klímaálló eszközök, amelyek különböző változatokban elérhetők.