Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 7,5kW 3zFő 1z+1ny 24VDC rugós beköt SN144345 - 3RT2025-2KB40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 7,5kW 3zFő 1z+1ny 24VDC rugós beköt SN144345

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209839380

Sonepar cikkszám

SN144345

Gyártói cikkszám

3RT2025-2KB40

Gyártói típuskód

3RT2025-2KB40

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Főérintkezők száma, záró:

3

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

7.3549875 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

17 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

15.5 A

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT2 teljesítménykontaktorok kifejezetten elektronikus vezérlőkhöz való közvetlen csatlakoztatásra készültek, és optimális teljesítményt nyújtanak kompakt kialakításukkal.

    Műszaki adatok:

    • AC-3e/AC-3, 17 A
    • 7,5 kW / 400 V
    • 3 pólusú
    • 24 V DC, 0,7-1,25* Us
    • Dugaszolt varisztorral
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Rugós kapocs
    • Méret: S0
    • Bővíthető SIUS kimenettel vagy csatlakozóval
    • Kapcsolóval nem használható 3RT2 motorok

    Ügyfél előnyök:

    • Meggyőző teljesítmény a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Nagy érintkezési megbízhatóság
    • Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
    • Gyárilag tesztelt eszközkombinációk
    • Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Előlap csatlakozók leegyszerűsítik a vezetékezést
    • Éghajlatálló, világszerte használható (pl. IEC és UL/CSA)
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer