Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 7,5kW 3zFőé 1ny+1zSé S00 GT77607 - 3RT2025-1AP00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  230VAC 7,5kW 3zFőé 1ny+1zSé S00 GT77607

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209832268

Sonepar cikkszám

GT77607

Gyártói cikkszám

3RT2025-1AP00

Gyártói típuskód

3RT2025-1AP00

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

7.3549875 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

17 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

15.5 A

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához optimálisan összehangolt termékekből álló moduláris rendszer része.

    Technikai részletek:

    • AC-3e/AC-3, 17 A, 7,5 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 230 V AC, 50 Hz
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Csavaros kapocs, méret: S0
    • Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes csatlakozás érdekében

    Vásárlói előnyök:

    • Magas érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Csökkentett tervezési bonyolultság az integrált segédkapcsolók révén
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozókkal
    • Széles méret- és teljesítménytartomány a különböző alkalmazásokhoz
    • Szabványosított tartozékok széles választéka
    • Vezetékezési költségek jelentős csökkentése a moduláris rendszer által