Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 7,5kW 3zFőé 1zSé S00 GT77605 - 3RT2018-1AP01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló  230VAC 7,5kW 3zFőé 1zSé S00 GT77605

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209784079

Sonepar cikkszám

GT77605

Gyártói cikkszám

3RT2018-1AP01

Gyártói típuskód

3RT2018-1AP01

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

7.3549875 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

22 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

16 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

11.5 A

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához optimális megoldást nyújt, kompakt kialakításával és megbízható teljesítményével.

    Technikai részletek:

    • AC-3e/AC-3, 16 A
    • 7,5 kW / 400 V
    • 3 pólusú
    • 230 V AC, 50/60 Hz
    • Segédérintkezők: 1 NO
    • Csavaros kapocs
    • Méret: S00
    • Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
    • IEC és UL/CSA kompatibilitás
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Rugós csatlakozók elérhetők

    Vásárlói előnyök:

    • Magas érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Csökkentett tervezési bonyolultság az integrált segédkapcsolók révén
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival
    • Széles teljesítménytartomány és méretválaszték
    • Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás
    • Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók és segédkioldók
    • Csökkentett vezetékezési költségek a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszerrel
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész és hatékony