Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 7z+1ny GT60233 - 3TH4271-0AP0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 7z+1ny GT60233

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Segédérintkezők száma, záró - 7

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209048645

Sonepar cikkszám

GT60233

Gyártói cikkszám

3TH4271-0AP0

Gyártói típuskód

3TH4271-0AP0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

7

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

277-277 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Kontaktorrelé, 71E

    A SIRIUS 3TH4 kontaktorrelé a vezérlőjelek kapcsolásához készült, megbízható csatlakozási technológiával és szabványos kapocsjelölésekkel rendelkezik.

    Technikai részletek:

    • DIN EN 50011 szabvány
    • 7 NO + 1 NC érintkező
    • Csavaros kapocs AC működés 230 V AC 50 Hz, 277 V 60 Hz
    • 3TH4 segédkontaktor a vezérlőáramkörben
    • 10 segédáramkör egyidejű kapcsolása
    • Pozitív hajtású érintkezők biztonsági alkalmazásokhoz
    • Klímaálló készülékek
    • Nagy érintkezési megbízhatóság
    • IEC és UL/CSA engedélyek
    • Váltóáramú vagy egyenáramú működés, 8 vagy 10 pólusú kivitel
    • Tartozékok: túlfeszültség-csillapítók, időkésleltető blokkok, tengelykapcsolók

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható és biztonságos működés a pozitív hajtású érintkezőknek köszönhetően.
    • Rugalmas alkalmazás lehetőségek a különböző működési feszültségek miatt.
    • Széleskörű felhasználás a globális engedélyek révén.
    • Könnyű telepítés a csavaros kapocs rendszernek köszönhetően.
    • Hatékony kapcsolási megoldások a több segédáramkör egyidejű kapcsolásával.