Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 8,4A 4z0ny 4kW GT30477 - 3TG1010-0AL2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VAC 8,4A 4z0ny 4kW GT30477

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209045040

Sonepar cikkszám

GT30477

Gyártói cikkszám

3TG1010-0AL2

Gyártói típuskód

3TG1010-0AL2

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.67749375 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

8.4 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

-99999 A

    Teljesítményrelé

    A 3TG10 miniatűr kontaktorok ideálisak vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben, például háztartási készülékekhez vagy felszerelési területekhez.

    Műszaki adatok:

    • AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 230 V AC, 45-450 Hz
    • Segédérintkezők: 1 NO
    • Keskeny szélesség
    • Zümmögés nélkül működik
    • Beépített segédkapcsoló
    • Tetszőleges beépítési helyzetbe felszerelhető
    • AC vagy DC működés
    • Különböző üzemi áramok
    • 4 alaphelyzetben nyitott érintkező vagy 3 alaphelyzetben nyitott érintkező és 1 alaphelyzetben zárt érintkező
    • Csavaros kapcsokkal vagy lapos csatlakozókkal kapható

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és hatékony működés
    • Mindig naprakész SIRIUS moduláris rendszer
    • Rugalmas telepítési lehetőségek
    • Alacsony zajszintű működés