SIEMENS - Mágneskapcsoló 230VDC 7z+1ny SN125359 - 3TH4271-0AL2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209048621
Sonepar cikkszám
SN125359
Gyártói cikkszám
3TH4271-0AL2
Gyártói típuskód
3TH4271-0AL2
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
7
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
6 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
- DIN EN 50011 szabvány
- 7 NO + 1 NC érintkező
- Csavaros kapocs AC működés 230 V AC 50/60 Hz
- 3TH4 segédkontaktor
- Positív hajtású működés biztonsági alkalmazásokhoz
- 8 vagy 10 pólusú kivitel
- Túlfeszültség-csillapítók, időkésleltető blokkok és tengelykapcsolók elérhetők
- Akár 10 segédáramkör egyidejű kapcsolása lehetséges
- Nagy érintkezési megbízhatóság
- Világszerte használható a megfelelő engedélyeknek köszönhetően (pl. IEC és UL/CSA)
- Szabványos kapocsjelölések a könnyű telepítés érdekében
Kontaktorrelé
A SIRIUS 3TH4 kontaktorrelé a vezérlőjelek kapcsolásához készült, megbízható és klímaálló megoldás.