SIEMENS - Mágneskapcsoló 240V AC/DC 132kW 3P 2z2nySé S6 SN022573 - 3RT1065-6AP36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-240 V
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
548 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209507937
Sonepar cikkszám
SN022573
Gyártói cikkszám
3RT1065-6AP36
Gyártói típuskód
3RT1065-6AP36
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-240 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
220-240 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
147.09975 kW
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
330 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
132 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
132 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
265 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
230 A
- AC-3e/AC-3 265 A
- 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
- DC Uc: 220-240 V
- 3-pólusú, segédérintkezők: 2 NO + 2 NC
- Hajtás: hagyományos főáramkör
- Tápsín vezérlés és segédmotor 1 SI kapcsoló RT
- Segédáramkör: csavaros RI
- Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
- Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4-kompatibilis
- Váltakozó árammal vagy egyenárammal működtethető
- Rugós csatlakozók a segéd- és vezérlőáramkörhöz
- Csökkentett tervezési bonyolultság az előre telepített segédkapcsolók révén
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Széles méret- és teljesítménytartomány
- Egyszerű, hatékony és mindig naprakész SIRIUS moduláris rendszer
- Széles választékú tartozékok, mint például huzalozási ráfordítást csökkentő vezetékkészletek
Teljesítménykontaktor
A 3RT1 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, és meggyőző teljesítményt nyújtanak kompakt kialakításukkal és nagy érintkezési megbízhatóságukkal.