Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mágneskapcsoló 240V AC/DC 90kW 3P S6 GT77061 - 3RT1056-6AP30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 240V AC/DC 90kW 3P S6 GT77061

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

436 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209566491

Sonepar cikkszám

GT77061

Gyártói cikkszám

3RT1056-6AP30

Gyártói típuskód

3RT1056-6AP30

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

215 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

104 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

90 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

185 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

160 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 240V AC/DC 90kW 3P S6